AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2026FV4K ARM.P.CIECA VC 400 2000X1200X600(HXLXP) - ES2026FV4K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2026FV4K ARM.P.CIECA VC 400 2000X1200X600(HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1210 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 1240 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646742414

Codice prodotto

ABBES2026FV4K

Cod. produttore

ES2026FV4K

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1210 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

1240 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

ARM.P.CIECA VC 400 2000X1200X600(HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE