ABB SPA - ABBESB1620N05 ESB16-20N-05 240V C.C./C.A. - ESB1620N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 240...240 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 220...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471523004450
Codice prodotto
ABBESB1620N05
Cod. produttore
ESB1620N05
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
240...240 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


