ABB SPA - ABBESB2002N01 ESB20-02N-01 24V C.C./C.A. - ESB2002N01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 220...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471523004559
Codice prodotto
ABBESB2002N01
Cod. produttore
ESB2002N01
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...250 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


