ABB SPA - ABBESB2531N06 ESB25-31N-06 230V C.C./C.A. - ESB2531N06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...240 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 220...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614524240
Codice prodotto
ABBESB2531N06
Cod. produttore
ESB2531N06
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...240 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


