ABB SPA - ABBESB6340N05 ESB63-40N-05 240V C.C./C.A. - ESB6340N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 240...240 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 220...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614525483
Codice prodotto
ABBESB6340N05
Cod. produttore
ESB6340N05
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
240...240 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


