AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBESDT-12B.50 Guaina antistatica DN12 PA12 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESDT-12B.50 Guaina antistatica DN12 PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 15.8 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Diametro interno - 12 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030239700

Codice prodotto

ABBESDT-12B.50

Cod. produttore

ESDT-12B.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

15.8 mm

Diametro nominale:

16 mm

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

175 N

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Privo di alogeni:

no

Raggio di curvatura, dinamico:

70 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA ANTISTATICA DN12 PA12 BK