AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 641 9 CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA - ET 641 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBET 641 9 CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614348099

Codice prodotto

ABBET 641 9

Cod. produttore

ET 641 9

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

78.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA