ABB SPA - ABBET 700 3 CP-E5/3.0 IN:100-240VAC OUT:5VDC/3.0A - ET 700 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 5...5 V
Max. corrente di uscita 1 - 3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779656894
Codice prodotto
ABBET 700 3
Cod. produttore
ET 700 3
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
5...5 V
Max. corrente di uscita 1:
3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...375 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
15 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
19.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
114 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1


