AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM - EV1040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Tensione nominale - 240...240 V

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 0.085 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646689146

Codice prodotto

ABBEV1040

Cod. produttore

EV1040

Produttore

ABB

Potenza della lampada:

8 W

Tensione nominale:

240...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

0.085 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Lampada fluorescente 8W completa di staffa di fissaggio e integrabile con dispositivi di presenza tensione. Ruotabile di 180 gradi sull'asse della staffa in alluminio. Garantisce un'emissione luminosa molto ampia ed un aumento del 70% rispetto alle lampade tradizionali (comprabile con una 14W). Possibilità di montaggio in serie fino a 5 elementi; la catena di lampade può essere comandata da un unico interruttore micro semplificando le operazioni di installazione e riducendo il numero di cavi per il collegamento degli elementi.