AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1045 CAVO BIPOLARE L=10MT - EV1045

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1045 CAVO BIPOLARE L=10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646722065

Codice prodotto

ABBEV1045

Cod. produttore

EV1045

Produttore

ABB

Lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

0.1 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto a montaggio in rack 19":

no

CAVO BIPOLARE L 10MT