AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1047 FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO - EV1047

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1047 FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 0

  • Distanza tra pistoncini - 0 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646722072

Codice prodotto

ABBEV1047

Cod. produttore

EV1047

Produttore

ABB

Numero di pistoncini:

0

Distanza tra pistoncini:

0 mm

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Orientamento dei pistoncini:

Verticale

Altezza del sensore:

15 mm

Larghezza del sensore:

250 mm

Lunghezza del sensore:

0.25 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

230 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

250 A

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO