AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1112 N.50 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI+T - EV1112

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1112 N.50 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di fissaggio

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646683175

Codice prodotto

ABBEV1112

Cod. produttore

EV1112

Produttore

ABB

Modello:

Profilo di fissaggio

Larghezza:

160 mm

Altezza:

125 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

210 mm

N.50 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI T PER ARMADI