ABB SPA - ABBEV1140 INTERRUTTORE DI POSIZIONE - EV1140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646695215
Codice prodotto
ABBEV1140
Cod. produttore
EV1140
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Orientamento dei pistoncini:
Verticale
Altezza del sensore:
55 mm
Larghezza del sensore:
45 mm
Lunghezza del sensore:
170 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Tipo di contatto:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
230 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
250 A
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


