ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO - EV1145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 50 mm
Altezza del sensore - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646689085
Codice prodotto
ABBEV1145
Cod. produttore
EV1145
Produttore
ABB
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
0.05 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri