AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF2125ABSH F2 125A-B S/H CONTATTO AUS./SEGN. - F2125ABSH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF2125ABSH F2 125A-B S/H CONTATTO AUS./SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542600527

Codice prodotto

ABBF2125ABSH

Cod. produttore

F2125ABSH

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

9

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

125 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

Contatto di segnalazione/ausiliario per F204 125 A e F204 tipo B 125 A- Contatto di segnalazione/ausiliario 1NA + 1NC per interruttori differenziali puri F 200 da 125 A.