AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF428160 F204 AC 40A 30MA-NA SX INT.DIFFER. PURO 4P - F428160

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF428160 F204 AC 40A 30MA-NA SX INT.DIFFER. PURO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542816003

Codice prodotto

ABBF428160

Cod. produttore

F428160

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 AC 40A 30MA-NA SX INT.DIFFER. PURO