AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF429183 F204 A-100/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F204 - F429183

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF429183 F204 A-100/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542918301

Codice prodotto

ABBF429183

Cod. produttore

F429183

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...35 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Protezione delle persone dai contatti indiretti (protezione addizionale dai contatti diretti in caso di sensibilità minore o uguale a 30mA). Installazione Fissaggio su guida DIN Ingombro 4 mod. Dimensione dei morsetti per cavo flessibile 25mmq.