AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF429684 F204 A S-125/0,5 INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P - F429684

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF429684 F204 A S-125/0,5 INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542968405

Codice prodotto

ABBF429684

Cod. produttore

F429684

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 A S-125 0 5 INTERR.DIFFERENZ. PURO