AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBFO200-40-2 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 ROSSO 10PZ - FO200-40-2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBFO200-40-2 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 ROSSO 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 228.6 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Rosso

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.588 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363021247

Codice prodotto

ABBFO200-40-2

Cod. produttore

FO200-40-2

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

228.6 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Rosso

Spessore del nastro / della fascetta:

1.588 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide / Polietilene (PA / PE)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

TYGRIP A FIBBIA 12 7X228 6 ROSSO 10PZ