ABB SPA - ABBFOR180-50-0 TYGRIP AUTOBLOCCANTE 19X4572 NERO 5M - FOR180-50-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 4572 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363021889
Codice prodotto
ABBFOR180-50-0
Cod. produttore
FOR180-50-0
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
4572 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.588 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222.5 N
Temperatura di esercizio:
-20...104 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide / Polietilene (PA / PE)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


