AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBG225755 CT PRO XT 50 - G225755

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG225755 CT PRO XT 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.63 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 160 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542257554

Codice prodotto

ABBG225755

Cod. produttore

G225755

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

0.63 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

160 VA

Diametro dell'apertura:

18 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

22...22 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente CT PRO XT 50CT PRO XT 50 viene utilizzato per trasformare le correnti primarie in ../ 5A correnti secondarie per Strumenti di misura in c.a.