AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGA75100024 GA75-10-00 24V 50HZ / 24V 60HZ - GA75100024

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGA75100024 GA75-10-00 24V 50HZ / 24V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 85 kW

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522099815

Codice prodotto

ABBGA75100024

Cod. produttore

GA75100024

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

85 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

85 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GA75-10-00 24V 50HZ 24V 60HZ