ABB SPA - ABBGA751011230 GA75-10-11 220-230V 50HZ / 230-240V 60HZ - GA751011230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NO - 3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522100801
Codice prodotto
ABBGA751011230
Cod. produttore
GA751011230
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
85 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0


