AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGAF4601011400 GAF460-10-11 250-500V CA/CC CONT SERIE G - GAF4601011400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGAF4601011400 GAF460-10-11 250-500V CA/CC CONT SERIE G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti principali NO - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 250...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500383988

Codice prodotto

ABBGAF4601011400

Cod. produttore

GAF4601011400

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...500 V

Tensione nominale di comando Us DC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti principali NO:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...500 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Profilo di collegamento

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAF460-10-11 250-500V CA CC CONT SERIE G