AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGD4006 KIT GUIDA DIN L=400MM - GD4006

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGD4006 KIT GUIDA DIN L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646003140

Codice prodotto

ABBGD4006

Cod. produttore

GD4006

Produttore

ABB

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

400 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Non trattato

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN e staffe di fissaggio