AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGMM-M16 Ghiera M16 ott. nichelato - GMM-M16

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGMM-M16 Ghiera M16 ott. nichelato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030234873

Codice prodotto

ABBGMM-M16

Cod. produttore

GMM-M16

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

GHIERA M16 OTT. NICHELATO