AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGMM-M20 Ghiera M20 ott. nichelato - GMM-M20

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGMM-M20 Ghiera M20 ott. nichelato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030234828

Codice prodotto

ABBGMM-M20

Cod. produttore

GMM-M20

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

GHIERA M20 OTT. NICHELATO