AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB1000-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GN - HSB1000-5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB1000-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363104032

Codice prodotto

ABBHSB1000-5

Cod. produttore

HSB1000-5

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

3.3 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON HSB 2 1 D25 4 BOX 3 3M GN