ABB SPA - ABBHSB1000-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M WH - HSB1000-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
5414363104056
Codice prodotto
ABBHSB1000-9
Cod. produttore
HSB1000-9
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3.3 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


