ABB SPA - ABBHSB250-6 SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M BU - HSB250-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104247
Codice prodotto
ABBHSB250-6
Cod. produttore
HSB250-6
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


