ABB SPA - ABBHSB750-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M WH - HSB750-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
5414363104568
Codice prodotto
ABBHSB750-9
Cod. produttore
HSB750-9
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


