AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB93-C SHRINK-KON HSB 2:1 D2,4 BOX 11,5M TR - HSB93-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB93-C SHRINK-KON HSB 2:1 D2,4 BOX 11,5M TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104643

Codice prodotto

ABBHSB93-C

Cod. produttore

HSB93-C

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

11.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.