ABB SPA - ABBJ427347 RD3P-48 RELE' DIFF. ELETTRONICO - J427347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 500...500 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 500...500 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542734734
Codice prodotto
ABBJ427347
Cod. produttore
J427347
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
500...500 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
500...500 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
48...48 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
48...48 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
52.8 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
48...48 V
Tensione misurabile:
48...48 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz