AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBJ427470 RD3M RELE' DIFF. ELETTRONICO - J427470

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti miste

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 500...500 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 500...500 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542747031

Codice prodotto

ABBJ427470

Cod. produttore

J427470

Produttore

ABB

Funzione:

Per reti miste

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

500...500 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

500...500 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

400...400 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

52.8 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

65 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Tensione misurabile:

400...400 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Il relè differenziale RD3 segnala il proprio stato attraverso una barra indicatrice LED e tramite due contatti in uscita. Quando il valore della corrente differenziale rilevata dal trasformatore toroidale è superiore alla soglia IΔn, il relé RD3 provoca l’apertura dell’interruttore automatico a cui è collegato attraverso una bobina di sgancio. E’ possibile ripristinare la funzionalità del dispositivo agendo direttamente sul tasto di reset posto sul pannello frontale oppure, da remoto, collegando gli appositi morsetti come indicato nelle sottostanti figure.