ABB SPA - ABBKC1080K CONTROPORTA CIECA 1000X800MM (HXL) - KC1080K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646735980
Codice prodotto
ABBKC1080K
Cod. produttore
KC1080K
Produttore
ABB
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
13 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
3R


