AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKC8060X CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX - KC8060X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKC8060X CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646775092

Codice prodotto

ABBKC8060X

Cod. produttore

KC8060X

Produttore

ABB

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

13 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX