AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXB0001 LK/S 4.2 DISPOS. DI ACCOPPIAMENTO - KNXB0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXB0001 LK/S 4.2 DISPOS. DI ACCOPPIAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779881678

Codice prodotto

ABBKNXB0001

Cod. produttore

KNXB0001

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Larghezza in numero di moduli:

2

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore di linea, MDRC. Tensione di esercizio 21...31 V CC, tramite bus. Assorbimento di potenza Massimo 0,25 W. Corrente assorbita Massimo 12 mA.