AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXE0005 AE/S 4.1.1.3 INGRESSO ANALOGICO 4 CANALI - KNXE0005

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXE0005 AE/S 4.1.1.3 INGRESSO ANALOGICO 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Modulo base

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779929295

Codice prodotto

ABBKNXE0005

Cod. produttore

KNXE0005

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Modulo base

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di ingressi:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Misura segnale Ingresso corrente:

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Misura segnale Ingresso tensione:

Grado di protezione (IP):

IP20

AE S 4.1.1.3 INGRESSO ANALOGICO 4 CANALI