AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXF0019 IO/S 4.6.1.1 TERM. INGRESSI/USCITE, 4 CAN. - KNXF0019

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXF0019 IO/S 4.6.1.1 TERM. INGRESSI/USCITE, 4 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali in ingresso - 4

  • Numero di ingressi di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779881074

Codice prodotto

ABBKNXF0019

Cod. produttore

KNXF0019

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali in ingresso:

4

Numero di ingressi di commutazione:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

Ethernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di ingressi:

4

Max corrente di commutazione:

200 A

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Potenza di commutazione massima:

1200 VA

Tensione di ingresso:

230...230 V

Adatto per carico C:

no

Numero di canali in uscita:

4

Max numero di uscite di commutazione:

4

Max numero di uscite per veneziane:

0

Potenza di uscita:

1200 VA

Funzione di commutazione:

Corrente nominale:

6 A

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Terminale ingressi/uscite, 6A, MDRC Particolarmente adatto per il controllo di utenze in ambienti residenziali quali ad es. camere dell’Hotel e appartamenti, il dispositivo dispone sia di ingressi binari per la connessione di interruttori tradizionali o altri contatti, sia di uscite per la commutazione dei carichi elettrici. Via ETS, in aggiunta alla programmazione classica ingressi-uscite tramite indirizzi di gruppo, è possibile anche creare collegamenti diretti interni tra ingressi e uscite del dispositivo, senza bisogno di indirizzi di gruppo. Attraverso la comunicazione con il Bus KNX i dispositivi possono per es. gestire anche funzioni di controllo e chiamate di emergenza dalle camere verso postazioni di supervisione. 4 canali (4I+4O).