ABB SPA - ABBKNXF0025 AA/S 4.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 4 CANALI - KNXF0025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Guida DIN
Modello - Modulo base
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779962377
Codice prodotto
ABBKNXF0025
Cod. produttore
KNXF0025
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Modello:
Modulo base
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione di uscita:
0...10 V
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Con indicazione LED:
sì
Corrente di uscita:
0.02...20 mA
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm