AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXF0026 AA/A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI - KNXF0026

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXF0026 AA/A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Modulo base

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779954075

Codice prodotto

ABBKNXF0026

Cod. produttore

KNXF0026

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Modulo base

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione di uscita:

0...10 V

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

Corrente di uscita:

4...4 mA

Min. profondità della presa per apparecchi:

51 mm

AA A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI PER SISTEMI BUS