AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0034 6179/01-204 RILEV. PRES,BCU INTEGR,BIANCO - KNXH0034

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0034 6179/01-204 RILEV. PRES,BCU INTEGR,BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...220 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395168547

Codice prodotto

ABBKNXH0034

Cod. produttore

KNXH0034

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...220 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

0 m

Portata massima frontale:

16 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

16 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

2

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

6179 01-204 RILEV. PRES BCU INTEGR BIANC