ABB SPA - ABBKV 005 0 MLBL-01R BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC - KV 005 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500372906
Codice prodotto
ABBKV 005 0
Cod. produttore
KV 005 0
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...24 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
24...24 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì


