AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 008 4 MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC - KV 008 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 008 4 MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Blu

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373200

Codice prodotto

ABBKV 008 4

Cod. produttore

KV 008 4

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Blu

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC DC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE