AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 009 2 MLBL-01W BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC - KV 009 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 009 2 MLBL-01W BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373309

Codice prodotto

ABBKV 009 2

Cod. produttore

KV 009 2

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-01W BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC DC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE