ABB SPA - ABBKV 015 9 MLBL-03R BLOCCO LED INTEGRATO 60VAC/DC - KV 015 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 60...60 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 60...60 V
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500372937
Codice prodotto
ABBKV 015 9
Cod. produttore
KV 015 9
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
60...60 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
60...60 V
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
60...60 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì