AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 021 7 MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC - KV 021 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 021 7 MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...130 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500372968

Codice prodotto

ABBKV 021 7

Cod. produttore

KV 021 7

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...130 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...130 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE