ABB SPA - ABBKV 036 5 MLBL-07G BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC - KV 036 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500372951
Codice prodotto
ABBKV 036 5
Cod. produttore
KV 036 5
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...230 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì


