ABB SPA - ABBKV 042 3 MLBL-00L BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC - KV 042 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V
Colore della lampada - Blu
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373217
Codice prodotto
ABBKV 042 3
Cod. produttore
KV 042 3
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...12 V
Colore della lampada:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì