ABB SPA - ABBKV 154 6 MLBL-08L BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 154 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 380...380 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Colore della lampada - Blu
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373149
Codice prodotto
ABBKV 154 6
Cod. produttore
KV 154 6
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...380 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Colore della lampada:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...380 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì